› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Telecomando radio universale 1 canale design per domotica tavolo

Cod. Rexel UR5454430
Cod. Produttore 5454430
Cod. EAN 3760054544307

Informazioni principali

  • Tipo: trasmettitore radio universale 1 canale
  • Compatibilità: moduli Yokis
  • Comandi: diretti e centralizzati
  • Configurazione: tasto o App
  • Batteria: standard CR2032, 5 anni
  • Design: tasti morbidi e corpo paraurti
  • Funzione: duplicazione trasmettitori
  • Serie: TLC1TP

Descrizione del prodotto

Interruttore unipolare di potenza progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Ideale per il controllo e la protezione di circuiti elettrici, garantisce affidabilità e sicurezza nell’installazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e prestazioni ottimali in ambienti elettrici professionali. Adatto per impianti elettrici industriali e civili, facilita la gestione dell’energia con semplicità ed efficienza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il telecomando da appoggio a tavolo TLC1TP è un trasmettitore radio universale a 1 canale in grado di pilotare tutte le tipologie di rievitori radio Yokis (relé, dimmer, moduli tapparella e moduli gestione cancelli) e può gestire, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari.Grazie al Bus radio Yokis è possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti sul Bus radio, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (relè, dimmer, attuatori tapparella, ecc.). È semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite il tasto del dispositivo oppure da App YokisPro, che dall'utente, da App YnO. È possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore. Il telecomando è caratterizzato da una estetica di design emateriali di pregio: tasti con superficie morbida e corpo in materiale paraurti. Il trasmettitore è alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni). Accessori: SUPTLC1-2-4-8TP (cod. 5454080) - supporto a parete

Caratteristiche tecniche

adatto per dimmer

portata

250 m

numero di canali

1

con telecomando

trasmettitore manuale

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

Duroplast

materiale

plastica

trasmissione segnale

radio

Telecomando radio universale 1 canale design per domotica tavolo