Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46234.010E.67
Cod. Produttore
46234.010E.67
Cod. EAN
8013406309730

Informazioni di prodotto

Tlc Fisheye IP 5Mpx FF 1,1mm v 360° Plus

Documentazione tecnica

Telecamera Fisheye IP a colori Day&Night, sensore 1 / 2.9˝ CMOS, risoluzione 5 Mpx (2160x2160), obiettivo fuoco fisso 1,07 mm con visione a 360°, filtro IR meccanico, H.265, H.264 e MJPEG Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 20/30 m, CVBS, Audio in, contatti allarme 1 in/1 out, interfaccia RS485 (protocolli Pelco P/D) funzioni D-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: ø130x39 mm. Peso 432 g

capacità memoria

128 GB

diametro

130 mm

altezza

39 mm

larghezza

130 mm

profondità

39 mm

con lampada IR

tensione di alimentazione

12.00 V

tipo di montaggio

parete/soffitto

luogo d’impiego

universale

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

colore

colore

bianco

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

tipo di tensione

DC

Produttore

TLC FISHEYE IP 5MPX FF 1,1MM V 360