Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX4621.036BS
Cod. Produttore
4621.036BS
Cod. EAN
8007352664074

Informazioni di prodotto

Tlc Bullet IP 2Mpx ob 3,6mm H.265
Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/3,2in, risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo fuoco fisso 3,6 mm, filtro IR meccanico, H.265 e H.264 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 10-20 m, funzioni WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 75x75x168 mm. Peso 255 g

numero di punti immagine (megapixel)

2

numero di uscite digitali

1

diametro

87 mm

altezza

87 mm

larghezza

87 mm

profondità

219 mm

con segnalatore di movimento video

con lampada IR

tensione di alimentazione

12.00 V

esecuzione

EV014702

tipo di montaggio

parete/soffitto

luogo d’impiego

universale

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

colore

colore

bianco

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di tensione

DC