Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01653100
Cod. Produttore
P01653100
Cod. EAN
3760171414910

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux TK 2000 Termometro K

Documentazione tecnica

Descrizione Termometro a termocoppia K con display 2.000 pt compatto, preciso e semplice da usare. Dotato di 1 ingresso di misura e funzione Hold. • Caratteristiche tecniche • Ampio campo di misura: da -50°C a +1.000°C; • Precisione: da -50°C a 0°C ±1°C e da 0 a 1.000°C ±1.5% ±0,5°C; • Risoluzione: 0,1 o 1°C; • Dimensioni: 63 x 163 x 37,5 mm; • Peso: 200 gr.; • ornito con una termocoppia K per misure da 40°C e 200°C; • Grado di protezione: IP65.

Produttore

TK 2000 TERMOMETRO K, 1 INGR.-50DC+1000°C