› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Tiranti acciaio inox 160 mm set 10 pezzi per installazioni elettriche robuste e resistenti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTRS1601
Cod. Produttore PTRS1601
Cod. EAN 8015646783660

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox
  • Lunghezza: 160 mm
  • Quantità: 10 tiranti
  • Serie: System pro E Power
  • Utilizzo: Montaggio e fissaggio
  • Protezione: Conforme RoHS II
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Finitura: Acciaio inox lucido

Descrizione del prodotto

Nastro tirante realizzato in acciaio inox di alta qualità, con lunghezza di 160 mm. Progettato per garantire resistenza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e affidabili. La finitura in acciaio inox assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti difficili. Questo set comprende 10 tiranti, perfetti per fissaggi sicuri e stabili in installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: 10 stainless steel tie rods l=160mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

250 mm

profondità

25 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tiranti acciaio inox 160 mm set 10 pezzi per installazioni elettriche robuste e resistenti