Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETD-14X14-M14
Cod. Produttore
TD-14X14-M14
Cod. EAN
8016692752969

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tirante kit foratura
  • Dimensioni: 46x46 mm
  • Forma: Quadrata
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Ambito elettrico
  • Serie: CETD
  • Design: Alta efficienza
  • Uso: Professionale
Kit tirante per foratura su quadro 46x46, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel montaggio di componenti elettrici. La compatibilità con fori M14 assicura una facile integrazione con sistemi standard, rendendolo un accessorio essenziale per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CETD-14X14-M14 è un tirante di alta qualità progettato per garantire un supporto robusto e affidabile. Realizzato in materiale resistente, questo kit di foratura è ideale per applicazioni in ambito elettrico. La sua dimensione quadrata di 46x46 lo rende versatile per diverse installazioni. Con un design pensato per la massima efficienza, il CETD-14X14-M14 rappresenta una scelta perfetta per professionisti che cercano prestazioni e durabilità.

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Tirante kit foratura quadrato 46x46 resistente per elettrico