Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETD-19
Cod. Produttore
TD-19
Cod. EAN
8016692786353

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tirante foralamier
  • Tipo: Punzone tondi
  • Diametro: 28 mm
  • Serie: TD-19
  • Classe ETIM: EC000156
  • Applicazione: Perforatore
  • Materiale: Acciaio
  • Produttore: Cembre SPA
Tirante in acciaio forato per lamiera, con filettatura tonda da 28 mm, progettato per garantire resistenza e durata nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e robustezza per il fissaggio e il collegamento di componenti elettrici, assicurando stabilità e sicurezza nelle installazioni. Ideale per utilizzi che richiedono precisione e solidità meccanica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TIRANTE FORALAMIEREXPUNZ.TONDI 28,TD-19 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Tirante foralamierexpunz. tondi Ø28,5-90mm utensile punzonatura manuale