Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETRD-9.4C
Cod. Produttore
TRD-9.4C
Cod. EAN
8016692632469

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: 3/8 -24UN
  • Tipo: Tirante per punzone
  • Classe ETIM: EC000156
  • Applicazione: Perforatore/punzone
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: CETRD-9.4C
  • Finitura: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
Tirante realizzato in acciaio inossidabile, progettato per punzonatura con filetto 3/8 -24UN. Questo componente si distingue per la sua resistenza e durata, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e robustezza. L'assenza di fori distanziatori e il tipo di azionamento idraulico rendono il tirante adatto a operazioni precise e sicure. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TIRANTE X PUNZ.CON FILET. 3/8 -24UNTRD-9.4C CEMBRE SPA Classe Etim: EC000156 - Perforatore/punzone

materiale da lavorare

Acciaio inossidabile

tipo di azionamento idraulico

Produttore

Tirante punzone filettato 3/8"-24UNF utensili manuali punzonatura