› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Tirante fascetta nylon nero 198mm foro montaggio resistenza 50lb uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY535MX
Cod. Produttore TY535MX
Cod. EAN 5414363066194

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Nylon 6.6
  • Resistenza temperatura: fino a 105°C
  • Lunghezza: 198,12 mm
  • Larghezza: 4,57 mm
  • Resistenza trazione: 222 Newton
  • Colore: Nero
  • Serie: TYRAP CON FORO
  • Resistente a UV e agenti atmosferici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Integrated Mounting Hole Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultraviolet Resistant , Length of 198.12mm (7.8 Inches), Width of 4.57mm (0.18 Inch), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 pounds), #10 Mounting Screw

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

198 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3,5 ... 45 mm

Tirante fascetta nylon nero 198mm foro montaggio resistenza 50lb uso elettrico