› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Tirante fascetta ETFE 2,3x92mm 18LB alta resistenza temperatura fino 150°C acquamarina uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYZ23M
Cod. Produttore TYZ23M
Cod. EAN 5414363068129

Informazioni principali

  • Serie: Ty-Rap ETFE
  • Lunghezza: 91 mm
  • Larghezza: 2,3 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Temperatura max: 150 °C
  • Colore: Acquamarina
  • Confezione: 1000 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie, Aquamarine Fluoropolymer ETFE for Temperatures up to 150 Degrees Celsius (302 F), Length of 91mm (3.6 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

91 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,3 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

2,5 ... 15,8 mm

Tirante fascetta ETFE 2,3x92mm 18LB alta resistenza temperatura fino 150°C acquamarina uso industriale