› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

Timer multifunzione CT-WBS.22S 2 contatti 24-240V AC/DC controllo temporizzato industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCTWBS22S
Cod. Produttore CTWBS22S
Cod. EAN 4016779851435

Informazioni principali

  • Funzioni temporizzazione: 7
  • Intervalli tempo: 0,05 s - 300 h
  • Tensione controllo: 24-48 V DC / 24-240 V AC
  • Contatti uscita: 2 c/o (SPDT)
  • Portata contatti: 250 V / 4 A
  • Connessione: viti doppia camera
  • Coperchio trasparente: sigillabile (accessorio)
  • Serie: CT-WBS

Descrizione del prodotto

Timer multifunzione CT-WBS.22S, progettato per il controllo temporizzato di circuiti elettrici con tensioni da 24 a 240 V CA. Offre versatilità e precisione nella gestione dei tempi di accensione e spegnimento, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi. Il dispositivo garantisce affidabilità e facilità di installazione, contribuendo a ottimizzare il funzionamento degli impianti elettrici grazie a funzioni avanzate di temporizzazione. La sua compattezza e robustezza lo rendono adatto a diversi ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: The CT-WBS.22S is an electronic impulse and flasher time relay from the CT-S timer range. It provides 7 timing functions with 10 time ranges from 0.05 s to 300 h. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 48 V DC / 24 - 240 V AC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

4 A

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 1080000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CT WBS

Timer multifunzione CT-WBS.22S 2 contatti 24-240V AC/DC controllo temporizzato industriale