Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8647740000
Cod. Produttore
8647740000
Cod. EAN
4032248308941

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Funzione: Allunga impulsi brevi
  • Applicazione: Segnali di comando
  • Serie: BT-SERIES

Documentazione tecnica

Timer BTTT-S progettato per applicazioni elettriche, offre precisione e affidabilità nella gestione temporizzata dei circuiti. Questo dispositivo è ideale per il controllo automatico di impianti elettrici, garantendo efficienza e sicurezza nelle operazioni. La sua struttura è studiata per un facile montaggio e un utilizzo versatile in diversi contesti industriali e civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Temporizzatori per la lavorazione di segnali di comando. Gli impulsi brevi vengono allungati nel tempo e pertanto rilevati in modo affidabile dai moduli di comando a valle.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

funzione ciclica con pausa iniziale, variabile

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

253 V 20.4 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

20.4 V 253 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

20.4 V 52.8 V

intervallo di tempo

43200 s 0.1 s

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

larghezza

17.5 mm

altezza

80 mm

profondità

74 mm

Serie

BT SERIES

Produttore

Timer elettronico BTTT-S controllo temporizzato impianti elettrici