Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8647700000
Cod. Produttore
8647700000
Cod. EAN
4032248308903

Informazioni di prodotto

TIMER BTM-S
Descrizione del produttore: Temporizzatori per la lavorazione di segnali di comando. Gli impulsi brevi vengono allungati nel tempo e pertanto rilevati in modo affidabile dai moduli di comando a valle.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

funzione ritardata all’eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

funzione passante con ritardo all’eccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

253 V 20.4 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

20.4 V 253 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

20.4 V 52.8 V

intervallo di tempo

432000 s 0.1 s

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

larghezza

17.5 mm

altezza

80 mm

profondità

74 mm

Serie

BT SERIES