Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Applique e Plafoni /

Cod. Rexel
AIRO6023-N
Cod. Produttore
6023-N
Cod. EAN
8015421356003

Informazioni di prodotto

TIGE NERA PER SOSPENSIONE PER SQUASH/SQUASH PRO
Tige nera in materiale resistente, progettata per la sospensione di quadri elettrici. Caratterizzata da un design funzionale che garantisce stabilità e sicurezza nell’installazione, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono supporti affidabili e duraturi. La finitura nera conferisce un aspetto professionale e discreto, adatto a diversi ambienti tecnici. Descrizione del produttore: Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, incasso o a sospensione conappositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni, fiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni . Da completare con proiettori MAAR, MANUKA, MANUKA mini, sospensioni AXIOM EVO, CORVINA EVO, ASIA, lineare TELCO.

colore

Nero

larghezza

55 mm

altezza

1000 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Tige nera sospensione resistente per quadri elettrici design funzionale ambienti tecnici