Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO6023-GR
Cod. Produttore
6023-GR
Cod. EAN
8015421355990

Informazioni di prodotto

TIGE GRIGIA PER SOSPENSIONE PER SQUASH/SQUASH PRO
Tige di sospensione grigia realizzata in materiale resistente e durevole, ideale per applicazioni elettriche che richiedono supporti affidabili e stabili. Progettata per garantire sicurezza e facilità di installazione, questa tige offre un eccellente equilibrio tra robustezza e leggerezza, assicurando un fissaggio sicuro per componenti elettrici in ambienti professionali. Il colore grigio conferisce un aspetto neutro e versatile, adatto a diverse soluzioni di sospensione. Descrizione del produttore: Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, incasso o a sospensione conappositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni, fiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni . Da completare con proiettori MAAR, MANUKA, MANUKA mini, sospensioni AXIOM EVO, CORVINA EVO, ASIA, lineare TELCO.

colore

Grigio

larghezza

55 mm

altezza

1000 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Tige grigia sospensione resistente per applicazioni elettriche professionali