› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Thermomagnetico 3 poli TMA 200-2000 XT4 protezione impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067388R1
Cod. Produttore 1SDA067388R1
Cod. EAN 8015644012885

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: AC-DC
  • Corrente nominale: 1000-2000 A
  • Tipo: Thermomagnetic release
  • Numero poli: 3P
  • Classe di protezione: XT4
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni
  • Applicazione: Interruttori termomagnetici

Descrizione del prodotto

SG.TMA 200-2000 XT4 3P è un accessorio elettrico progettato per il collegamento e l'integrazione nei sistemi di protezione e interruzione della serie Tmax XT. Questo componente a tre poli è studiato per gestire correnti elevate, fino a 250A, garantendo un controllo preciso e affidabile. La sua costruzione robusta e compatta assicura un'installazione semplice e sicura, favorendo la massima efficienza nei circuiti elettrici industriali e commerciali. L'accessorio è caratterizzato da regolazioni per diversi livelli di corrente e da un design che facilita l'adattamento all'interno dei quadri elettrici, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC TMA R 200 I3=1000...2000 A XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

1000 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Thermomagnetico 3 poli TMA 200-2000 XT4 protezione impianti elettrici