› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Thermomagnetico 3 poli TMA 100-1000 XT2 per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067234R1
Cod. Produttore 1SDA067234R1
Cod. EAN 8015644011369

Informazioni principali

  • Descrizione: SG.TMA 100-1000 XT2 3P
  • Corrente nominale: 500-1000 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Interruttore termomagnetico
  • Funzione: Rilascio termomagnetico
  • Compatibilità: Tmax XT2
  • Normativa: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

SG.TMA 100-1000 XT2 3P è un accessorio per interruttori automatici della serie Tmax XT, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Questo componente a 3 poli supporta correnti nominali fino a 160A e offre regolazioni flessibili per adattarsi alle diverse esigenze di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, mantenendo prestazioni ottimali anche in condizioni operative gravose. La sua compatibilità con la gamma Tmax XT lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza elettrica sono fondamentali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC TMA R 100 I3=500...1000 A XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

500 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 A

Serie

Accessories for Tmax XT

Thermomagnetico 3 poli TMA 100-1000 XT2 per impianti industriali e civili