› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Tetto paraspruzzi 800x300 mm resistente per armadi esterni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUTT8030K
Cod. Produttore TT8030K
Cod. EAN 8015646736604

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x300 mm
  • Tipo: Tetto paraspruzzi
  • Serie: SR2 Accessories
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Conforme IP Code
  • Norme: EN IEC 61439-2, 62208, 60529
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Applicazione: Accessori custodie SR2

Descrizione del prodotto

Il tetto paraspruzzi modello TUTT8030K è un accessorio progettato per la protezione superiore dei quadri elettrici, con dimensioni di 800x300 mm (lunghezza x profondità). Realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio, garantisce una solida resistenza agli agenti atmosferici, risultando adatto per l'installazione su pannelli del tetto. Questo elemento contribuisce a proteggere efficacemente il quadro elettrico da spruzzi d'acqua e altri agenti esterni, assicurando durabilità e sicurezza nell'ambiente di utilizzo. La sua struttura robusta e la finitura superficiale lo rendono ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una protezione aggiuntiva contro le intemperie. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rain shield top cover 800x300mm (WxD);RAIN SHIELD TOP 800X300 WXD 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

355 mm

altezza

55 mm

profondità

805 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Serie

SR2 Accessories

Tetto paraspruzzi 800x300 mm resistente per armadi esterni