Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPTBB1096
Cod. Produttore
PTBB1096
Cod. EAN
8015646783042

Informazioni di prodotto

IP65 BLIND TOP/BOTTOM W=1000MM D=900MM

Documentazione tecnica

Tetto o fondo cieco con grado di protezione IP65, ideale per applicazioni che richiedono una barriera contro polvere e acqua. La sua lunghezza di 1000 mm e la profondità di 9 mm lo rendono adatto per installazioni in ambienti elettrici, garantendo resistenza e sicurezza. Progettato per assicurare una protezione efficace e duratura, è un componente essenziale per l'integrità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: IP65 BLIND TOP/BOTTOM W=1000MM D=900MM

larghezza

1081 mm

altezza

981 mm

profondità

13,5 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Tetto fondo cieco IP65 protezione polvere acqua 1000x900 mm per impianti elettrici