›

Tetto fondo cieco IP65 protezione polvere acqua 1000mm profondità 5mm per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBB1056
Cod. Produttore PTBB1056
Cod. EAN 8015646783028

Informazioni principali

  • Descrizione: TETTO/FONDO CIECO IP65
  • Lunghezza: 1000MM
  • Profondità: 5MM
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Applicazione: Deck/Bodenblech 4FB T600

Descrizione del prodotto

Tetto/fondo cieco con grado di protezione IP65, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere e acqua. Realizzato con materiali robusti e dimensioni di 1000 mm di lunghezza e 5 mm di profondità, garantisce una protezione efficace e durevole per componenti elettrici in ambienti esigenti. Adatto per installazioni che necessitano di sicurezza e affidabilità, questo prodotto assicura isolamento e protezione ottimali. Descrizione del produttore: PTBB1056 Deck/Bodenblech 4FB T600

Caratteristiche tecniche

larghezza

581 mm

altezza

1081 mm

profondità

13,5 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tetto fondo cieco IP65 protezione polvere acqua 1000mm profondità 5mm per applicazioni elettriche