› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Tetto fondo cieco IP65 larghezza 800mm profondità 900mm protezione ambientale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBB8096
Cod. Produttore PTBB8096
Cod. EAN 8015646783004

Informazioni principali

  • Protezione IP65 Blind top/bottom
  • Larghezza 800 mm
  • Profondità 900 mm
  • Serie System pro E Power
  • Materiale Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio Integrato
  • Conforme Direttiva RoHS II
  • Uso Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 blind top/bottom w=800mm d=900mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

881 mm

altezza

981 mm

profondità

13,5 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tetto fondo cieco IP65 larghezza 800mm profondità 900mm protezione ambientale