Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPTBB7070
Cod. Produttore
PTBB7070
Cod. EAN
8015646798176

Informazioni di prodotto

IP65 BLIND TOP/BOTTOM W=700MM D=700MM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Tetto e fondo cieco con grado di protezione IP65, progettato per garantire un'elevata resistenza agli agenti esterni e alla polvere. Le dimensioni di 700 mm di lunghezza e 70 mm di profondità lo rendono ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono protezione e isolamento affidabili. Realizzato con materiali robusti per assicurare durata e sicurezza, è adatto per ambienti industriali e installazioni dove è necessaria la protezione contro l'ingresso di acqua e polvere. Descrizione del produttore: IP65 blind top/bottom w=700mm d=700mm

larghezza

781 mm

altezza

781 mm

profondità

13,5 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Tetto fondo cieco IP65 700x700mm protezione polvere acqua impianti elettrici industriali