› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Tetto fondo cieco IP30/IP40 1000x1250 blind top bottom per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBB1012
Cod. Produttore PTBB1012
Cod. EAN 8015646870414

Informazioni principali

  • Protezione: IP30/IP40
  • Dimensioni: 1000x12 mm
  • Tipo: Tetto/Fondo cieco
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Quadri modulari
  • Finitura: Blind Top Bottom

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blind Top Bottom IP30/40 D1250 W1000

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Base completa

altezza

35 mm

materiale

Acciaio

adatto per sistemazione cavi

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tetto fondo cieco IP30/IP40 1000x1250 blind top bottom per quadri elettrici