› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Tetto Fondo Cieco Blind Top Bottom IP30/IP40 600x1250 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBB6012
Cod. Produttore PTBB6012
Cod. EAN 8015646870391

Informazioni principali

  • Protezione IP: IP30/IP40
  • Dimensioni: 600x1250 mm
  • Tipo: Tetto/Fondo cieco
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità RoHS: Sì
  • Applicazione: Quadri elettrici modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blind Top Bottom IP30/40 D1250 W600

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Base completa

altezza

20 mm

materiale

Acciaio

adatto per sistemazione cavi

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tetto Fondo Cieco Blind Top Bottom IP30/IP40 600x1250 mm