Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI343053
Cod. Produttore
343053
Cod. EAN
8005543674987

Informazioni di prodotto

  • Serie: LINEA 3000
  • Finitura: nera
  • Tipo: tetto antipioggia
  • Compatibilità: pulsantiera 343093
  • Installazione: montaggio da parete
  • Accessorio: da acquistare separatamente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tetto antipioggia per posti esterni con montaggio a parete, realizzato in alluminio di colore nero. Questo accessorio è progettato per aumentare la protezione del posto esterno dagli agenti atmosferici, garantendo una maggiore durabilità e resistenza alle intemperie. La sua installazione è indicata per migliorare la protezione delle apparecchiature elettriche esterne, contribuendo a preservarne funzionalità e integrità nel tempo. Non è compatibile con l'accessorio da incasso 343061. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tetto antipioggia accessorio in finitura nera per pulsantiera Linea 3000 (343093). Installabile solo per montaggio da parete. Da acquistare separatamente.

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

profondità di incasso

46 mm

tecnica di installazione

Altro

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

122 mm

altezza piastra frontale

205 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Alluminio

Serie

LINEA 3000

Produttore

Tetto antipioggia nero Linea 3000 per montaggio parete