› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Tetto antipioggia 9 moduli Allmetal per installazioni esterne

Cod. Rexel BTI350591
Cod. Produttore 350591
Cod. EAN 8005543458198

Informazioni principali

  • Descrizione: Tetto antipioggia 9 moduli
  • Finitura: Allmetal
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Tetto antipiooggia realizzato in alluminio zincato di colore grigio, progettato per proteggere moduli elettrici da agenti atmosferici. La struttura robusta e resistente garantisce durabilità e affidabilità anche in ambienti esterni, assicurando una protezione efficace contro pioggia e umidità. Ideale per installazioni che richiedono un'alta resistenza e qualità dei materiali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tetto antipioggia 9 moduli SFERA finitura Allmetal

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

424 mm

altezza

331 mm

profondità

38 mm

numero RAL

9018

materiale

Alluminio

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Zincato

Serie

SFERA

Tetto antipioggia 9 moduli Allmetal per installazioni esterne