› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Tetto antipioggia 6 moduli metallo Allmetal esterno

Cod. Rexel BTI350561
Cod. Produttore 350561
Cod. EAN 8005543458181

Informazioni principali

  • Descrizione: Tetto antipioggia 6 moduli
  • Finitura: Allmetal
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Tetto antipioggia realizzato in alluminio zincato di colore grigio, progettato per proteggere fino a 6 moduli. La finitura zincata garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti esterni. La struttura robusta assicura una protezione efficace contro gli agenti atmosferici, mantenendo al sicuro i componenti elettrici installati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tetto antipioggia 6 moduli SFERA finitura Allmetal

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

285 mm

altezza

331 mm

profondità

38 mm

numero RAL

9018

materiale

Alluminio

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Zincato

Serie

SFERA

Tetto antipioggia 6 moduli metallo Allmetal esterno