› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Tetto antipioggia 2 moduli Allwhite protezione esterna

Cod. Rexel BTI350522
Cod. Produttore 350522
Cod. EAN 8005543458167

Informazioni principali

  • Serie: SFERA
  • Finitura: Allwhite
  • Moduli: 2 moduli
  • Tipo: Tetto antipioggia

Descrizione del prodotto

Tetto antipioggia per 2 moduli realizzato in alluminio laccato di colore bianco. Progettato per proteggere le installazioni elettriche dagli agenti atmosferici, garantisce resistenza e durata nel tempo grazie al materiale di alta qualità. Ideale per applicazioni esterne, unisce funzionalità e design essenziale per ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tetto antipioggia 2 moduli SFERA finitura Allwhite

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

146 mm

altezza

239,5 mm

profondità

38 mm

numero RAL

9016

materiale

Alluminio

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Laccato

Serie

SFERA

Tetto antipioggia 2 moduli Allwhite protezione esterna