› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Tetto antipioggia 1 modulo SFERA finitura Allstreet esterno

Cod. Rexel BTI350513
Cod. Produttore 350513
Cod. EAN 8005543458143

Informazioni principali

  • Serie: SFERA
  • Tipo: Tetto antipioggia
  • Moduli: 1 modulo
  • Finitura: Allstreet

Descrizione del prodotto

Tetto antipioggia realizzato in alluminio laccato, progettato per proteggere moduli singoli da agenti atmosferici. La sua struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per installazioni esterne che richiedono protezione affidabile contro pioggia e umidità. Il design funzionale e il materiale di qualità assicurano una perfetta integrazione con sistemi elettrici, mantenendo al contempo un aspetto curato e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tetto antipioggia 1 modulo SFERA finitura Allstreet

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

146 mm

altezza

148 mm

profondità

38 mm

numero RAL

7015

materiale

Alluminio

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Laccato

Serie

SFERA

Tetto antipioggia 1 modulo SFERA finitura Allstreet esterno