Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350511
Cod. Produttore
350511
Cod. EAN
8005543458129

Informazioni di prodotto

Tetto antipioggia 1 modulo SFERA finitura Allmetal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Tetto antipioggia 1 modulo SFERA finitura Allmetal

colore

Grigio

larghezza

146 mm

altezza

148 mm

profondità

38 mm

numero RAL

9018

materiale

Alluminio

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Zincato

Serie

SFERA

Produttore

Tetto antipioggia 1 modulo finitura Allmetal protezione esterna moduli SFERA

€ 69,57 x 1 pz.
(pz.)