Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03989
Cod. Produttore
03989
Cod. EAN
8007352753877

Informazioni di prodotto

Testina termostatica connessa IoT
Descrizione del produttore: Testina termostatica connessa IoT progettata per il controllo intelligente del riscaldamento. Dotata di ricevitore integrato, consente una gestione efficiente e personalizzata della temperatura ambiente tramite collegamento elettrico dedicato. Caratterizzata da un design moderno e funzionalità avanzate, questa testina garantisce comfort e risparmio energetico senza necessità di sensore esterno. Ideale per impianti di riscaldamento elettrico, offre un comando preciso e affidabile per ottimizzare il consumo energetico.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

50,3 mm

Tipologia

On/off

altezza

50,3 mm

profondità

82 mm

collegamento

Senza fili

con display

diametro

50,3 mm

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

comando

Tasto

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Supporto disponibile IFTTT

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

Altro

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Produttore

TESTINA TERMOSTATICA CONNESSA IOT