Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Tester elettrico /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9918970000
Cod. Produttore
9918970000
Cod. EAN
4032248405855

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VT CTB
  • Funzione: Tester tensione
  • Verifica: Assenza tensione
  • Serie: Utensili di verifica

Documentazione tecnica

Strumento di verifica elettrica con indicatore di tensione a LED, progettato per test bipolari. Offre funzionalità di controllo della continuità e test di campo rotante, garantendo precisione e affidabilità nelle operazioni di verifica elettrica. Ideale per professionisti che necessitano di un dispositivo compatto e funzionale per la diagnosi e il controllo dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Tester per la misura della tensione per verificare l'assenza di tensione.

lunghezza

137 mm

lunghezza della lama

8 mm

larghezza della lama

2 mm

indicatore di tensione

LED

Tipo di test

Bipolare

Serie

Utensili di verifica

Produttore

Tester tensione compatto VT CTB per verifica assenza tensione elettrica