Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Tester elettrico /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9918860000
Cod. Produttore
9918860000
Cod. EAN
4032248405749

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: assenza tensione
  • Funzione: tester tensione
  • Serie: Utensili di verifica
  • Utilizzo: controllo sicurezza
  • Tipo: combinato PRO
  • Misura: tensione elettrica
  • Applicazione: verifica assenza
  • Strumento: portatile

Documentazione tecnica

Strumento di verifica elettrica multifunzione progettato per garantire la continuità e l'indicazione di tensione con elevata precisione. Dotato di indicatore LED per una facile lettura dello stato di tensione, supporta test bipolari e offre la possibilità di collegare carichi esterni. Include un indicatore di direzione per campo rotante, rendendolo ideale per l'analisi completa di impianti elettrici. Questo dispositivo combina funzionalità avanzate in un formato compatto, garantendo affidabilità e sicurezza nelle operazioni di controllo e manutenzione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Tester per la misura della tensione per verificare l'assenza di tensione.

alimentazione elettrica

Batteria

prova di continuità

indicatore di passaggio

Ottico/acustico

lunghezza

264 mm

indicatore di tensione

LED

retroilluminazione del display a cristalli liquidi

protezione della punta di misurazione

illuminazione del punto di misura

indicatore di direzione per campo rotante

carico collegabile

categoria circuito di misura

CAT III

Tipo di test

Bipolare

Serie

Utensili di verifica

Produttore

Tester elettrico VT COMBI PRO misura tensione assenza tensione cantiere