Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
AIROWAS007B
Cod. Produttore
WAS007B
Cod. EAN
8015421564286

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TESTATE TERMINALI BIANCHE 3PZ
  • Lunghezza: 2000mm
  • Larghezza: 18,5 mm
  • Materiale: Alluminio estruso
  • Finiture: Bianco, grigio, nero
  • Diffusore: Policarbonato trasparente/opale/nero
  • Montaggio: Parete, soffitto, sospensione
  • Serie: AIROWAS007B
Set di testate terminali di colore bianco, progettate per garantire una finitura pulita e sicura nelle installazioni elettriche. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durata e protezione ai componenti elettrici, facilitando il montaggio e la manutenzione. Ideali per completare e rifinire profili o canaline, contribuiscono a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Il set comprende tre pezzi, offrendo una soluzione pratica e funzionale per ogni esigenza di terminazione. Descrizione del produttore: Profilo in alluminio estruso per alloggiare strip LED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero). Prodotto estremamente versatile nei vari ambiti applicativi e dal ridotto spessore e ingombro che lo connotano come un apparecchio molto minimal (soli 18,5 mm di larghezza). Da completare con diffusore in policarbonato (trasparente, opale o nero) eaccessori che ne consentono il montaggio a parete, a soffitto e a sospensione. Disponibile profilo di copertura in tinta che permette di effettuare la monoemissione (luce diretta o indiretta).

Produttore

Testate terminali bianche set 3 pezzi per finitura profili e canaline elettriche