Prodotti /

Cod. Rexel
AIROBIR004
Cod. Produttore
BIR004
Cod. EAN
8015421562831

Informazioni di prodotto

  • Tipo: monoemissione LED
  • Attacco: G13 per tubi LED
  • Installazione: soffitto o sospensione
  • Configurazione: in linea fino a 3000W
  • Struttura: alluminio estruso
  • Diffusore: policarbonato opale
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: AIROBIR004
Coppia di testate terminali di colore bianco realizzate in materiale resistente, ideali per completare e proteggere le connessioni elettriche garantendo sicurezza e finitura estetica agli impianti. Descrizione del produttore: Apparecchio monoemissione a LED o con attacco G13 per soli tubi LED. Applicabile a soffitto o a sospensione (mediante appositi accessori da ordinare separatamente) con possibilità di configurazione in linea fino a 3000W tramite giunti (accessori da ordinare separatamente). Struttura cilindrica in alluminio estruso. Diffusore in policarbonato opale con fissaggio a scatto che permette di ottenere un grado di protezione IP40. Predisposto con il cablaggio universale (vedere schema di cablaggio).

colore

Bianco

diametro

70 mm

materiale

Plastica

Produttore

Testate terminali bianche coppia protezione connessioni elettriche impianti