› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Accessori per canaline

Testate DX/SX TECH per canaline Interlink office impianti elettrici

Cod. Rexel BTI123004TH
Cod. Produttore 123004TH
Cod. EAN 8012199927572

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: INTERLINK
  • Testate dx/sx per canale
  • Uso: Postazione lavoro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testate in plastica per sistema Interlink, progettate per installazioni a parete con montaggio sinistra/destra. Questi componenti tecnici garantiscono un’ottima protezione e finitura per le connessioni elettriche, assicurando robustezza e durata nel tempo. Il design funzionale permette un’installazione semplice e sicura, integrandosi perfettamente con il sistema Interlink. La plastica di alta qualità utilizzata conferisce resistenza meccanica e isolamento elettrico, rendendo queste testate ideali per ambienti professionali che richiedono affidabilità e sicurezza nei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: testate destra/sinistra per canale postazione di lavoro Interlink office tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

adatto per

Sinistra/destra

materiale

Plastica

Serie

INTERLINK

Testate DX/SX TECH per canaline Interlink office impianti elettrici