› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Accessori per canaline

Testate destra sinistra plastica bianca per canaline ufficio Interlink

Cod. Rexel BTI123002BA
Cod. Produttore 123002BA
Cod. EAN 8012199636993

Informazioni principali

  • Serie: INTERLINK
  • Colore: Bianco
  • Posizione: Destra/Sinistra
  • Applicazione: Canale postazione
  • Tipo: Testate
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Testate in plastica per connessioni elettriche destre e sinistre, progettate per garantire un montaggio semplice e sicuro. Realizzate con materiali resistenti, offrono affidabilità e durata nel tempo, ideali per completare sistemi di cablaggio elettrico in ambienti professionali. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e discreto, facilitando l’integrazione in diverse installazioni. Questi componenti assicurano una connessione stabile e una protezione efficace dei collegamenti, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: testate destra/sinistra per canale postazione di lavoro Interlink office bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

adatto per

Sinistra/destra

materiale

Plastica

Serie

INTERLINK

Testate destra sinistra plastica bianca per canaline ufficio Interlink