› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Accessori per canaline

Testate destra sinistra per canalina Interlink office colore Tech

Cod. Rexel BTI123002TH
Cod. Produttore 123002TH
Cod. EAN 8012199637013

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Colore: Tech
  • Funzione: Testate destra/sinistra
  • Serie: INTERLINK

Descrizione del prodotto

Testata destra e sinistra in plastica progettata per il sistema INTERLINK, ideale per completare e proteggere le estremità dei profili elettrici. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce un montaggio sicuro e una finitura estetica pulita. Adatta per applicazioni che richiedono versatilità nella direzione di installazione, offre una soluzione pratica per l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: testate destra/sinistra per canale postazione di lavoro Interlink office - colore Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

adatto per

Sinistra/destra

materiale

Plastica

Serie

INTERLINK

Testate destra sinistra per canalina Interlink office colore Tech