› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Accessori per canaline

Testate destra/sinistra per canalina Interlink Office bianco

Cod. Rexel BTI123004BA
Cod. Produttore 123004BA
Cod. EAN 8012199911625

Informazioni principali

  • Serie: INTERLINK
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Testate dx/sx
  • Applicazione: Postazione lavoro
  • Materiale: Plastica resistente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le testate bianche destre e sinistre BTicino Interlink sono realizzate in plastica resistente e sono progettate per l'installazione a parete. Questi componenti assicurano un collegamento sicuro e ordinato nelle canaline elettriche, garantendo protezione e finitura estetica agli impianti. La loro struttura robusta e il design funzionale permettono un montaggio semplice e stabile, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: testate destra/sinistra per canale postazione di lavoro Interlink office bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

adatto per

Sinistra/destra

materiale

Plastica

Serie

INTERLINK

Testate destra/sinistra per canalina Interlink Office bianco