› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Accessori per canaline

Testate destra sinistra grigio antracite per canalina Interlink office

Cod. Rexel BTI123004GR
Cod. Produttore 123004GR
Cod. EAN 8012199927565

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non indicato
  • Dimensioni: Non disponibili
  • Certificazioni: Non menzionate
  • Serie: INTERLINK
  • Colore: Grigio antracite
  • Tipo: Testate dx/sx per canale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testate laterali in plastica di colore grigio, progettate per l’installazione a sinistra o a destra su canaline elettriche. Questi componenti assicurano un fissaggio stabile e una finitura estetica perfetta, proteggendo i cavi e mantenendo ordinata l’installazione elettrica. Realizzate in materiale plastico resistente, garantiscono durabilità e facilità di montaggio, integrandosi con sistemi elettrici di tipo modulare. Ideali per applicazioni in ambienti professionali dove è richiesta affidabilità e qualità nel contenimento dei cablaggi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: testate destra/sinistra per canale postazione di lavoro Interlink office grigio antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

adatto per

Sinistra/destra

materiale

Plastica

Serie

INTERLINK

Testate destra sinistra grigio antracite per canalina Interlink office