› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

TESTATA+ZOCC IP40 QUADRO 4 L370

Cod. Rexel HLFC445
Cod. Produttore FC445
Cod. EAN 3250612534456

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da testata e zoccolo IP40 per quadro 4, adatto a quadri con profondità 260 mm e larghezza 370 mm. Realizzati in robusta lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010, sono forniti con viti per un fissaggio stabile e veloce. Offrono una protezione efficace contro polvere e umidità, grazie anche alla piastra passacavi integrata in materiale isolante, ideale per un cablaggio sicuro e ordinato.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

370 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

250 mm

profondità

260 mm

Adatto per armadi di larghezza

370 mm

materiale

Altro

Serie

QUADRO 4

TESTATA+ZOCC IP40 QUADRO 4 L370