› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Testata ricambio 400x600 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK4060RK
Cod. Produttore EK4060RK
Cod. EAN 8015646747624

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x600 mm
  • Tipo: Testata ricambio
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Testata di ricambio per quadri elettrici con dimensioni 400x600 mm (LxP), progettata per l'installazione su pannelli del tetto. Realizzata con materiali resistenti e finitura adatta ad ambienti industriali, garantisce protezione e durabilità per applicazioni di automazione. Ideale per il montaggio in armadi di automazione, assicura compatibilità e affidabilità nelle soluzioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Roof 400x600mm (WxD)-spare parts

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

altezza

121 mm

profondità

394 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Testata ricambio 400x600 mm per quadri elettrici industriali