› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Accessori per canaline

Testata finitura 120x60mm PVC alluminio bianco installazioni elettriche

Cod. Rexel BTI121002BA
Cod. Produttore 121002BA
Cod. EAN 8012199125008

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x60 mm
  • Materiale: PVC e alluminio
  • Colore: Bianco
  • Serie: INTERLINK
  • Tipo: Testata per canale
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testata di dimensioni 120x60 mm di colore bianco, progettata per applicazioni elettriche con montaggio a sinistra o destra. Questo componente offre un design funzionale e compatto, ideale per completare installazioni elettriche con estetica pulita e lineare. La superficie liscia e il colore neutro si integrano facilmente in diversi ambienti, garantendo una soluzione versatile e pratica per la gestione dei cablaggi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: testata per canale in PVC e in alluminio - sezione 120x60mm - bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

Tipologia

Sinistra/destra

altezza

60 mm

Serie

INTERLINK

Testata finitura 120x60mm PVC alluminio bianco installazioni elettriche