Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07571
Cod. Produttore
07571
Cod. EAN
8000126075717

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Testata chiusura
  • Serie: LC07571
  • Protezione: CE secondo EN 50085
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Testata di chiusura in metallo zincato con altezza di 75 mm, progettata per garantire una chiusura sicura e resistente nelle installazioni elettriche. Il materiale zincato assicura una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti di utilizzo. La struttura robusta e il design funzionale ne facilitano il montaggio e l’integrazione in sistemi elettrici, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: End Cap, Width 75mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Testata chiusura zincata 75x75 mm per installazioni elettriche resistente anticorrosione