Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07573
Cod. Produttore
07573
Cod. EAN
8000126075731

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Testata chiusura
  • Serie: LC07573
  • Protezione: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Testata di chiusura in metallo zincato, con altezza di 75 mm e larghezza di 150 mm, progettata per garantire una chiusura sicura e robusta in impianti elettrici. La sua struttura resistente assicura protezione e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono componenti affidabili nel settore dell’installazione elettrica. Descrizione del produttore: End Cap, Width 150mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Testata chiusura metallo zincato H75mm larghezza 150mm per impianti elettrici