›

Testata chiusura metallo zincato H75 blu per quadri elettrici installazioni modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08701
Cod. Produttore 08701
Cod. EAN 8000126087017

Informazioni principali

  • Descrizione: Testata chiusura H75 Blu
  • Larghezza: 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08701
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testata di chiusura in metallo zincato, alta 75 mm, di colore blu. Progettata per garantire una chiusura sicura e resistente in impianti elettrici, assicura protezione e stabilità nelle installazioni. Ideale per completare quadri elettrici e sistemi modulari, offre durabilità e facilità di montaggio grazie alla sua struttura robusta e compatta. Descrizione del produttore: End Cap, Width 75mm, Height 75mm, Bright Blue
Testata chiusura metallo zincato H75 blu per quadri elettrici installazioni modulari