›

Testata chiusura metallo zincato H50 mm spessore 100 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06542
Cod. Produttore 06542
Cod. EAN 8000126065428

Informazioni principali

  • Descrizione: Testata di chiusura H50 Z 100
  • Dimensioni: Larghezza 100mm
  • Dimensioni: Altezza 50mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC06542
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme di riferimento: EN 50085-1, EN 61537
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testata di chiusura in metallo zincato con altezza di 50 mm e spessore 100, progettata per garantire una chiusura sicura e stabile nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per completare quadri elettrici e sistemi di distribuzione, offrendo resistenza e durata nel tempo grazie al materiale zincato che protegge dalla corrosione. La sua struttura robusta assicura una perfetta integrazione con gli altri elementi dell'impianto elettrico, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza nelle applicazioni professionali. Descrizione del produttore: End Cap, Width 100mm, Height 50mm, Galvanized
Testata chiusura metallo zincato H50 mm spessore 100 mm per quadri elettrici