Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL7581A00
Cod. Produttore
1SL7581A00
Cod. EAN
8000126256505

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC1SL
  • Larghezza: 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Tipo: Testata di chiusura
  • Materiale: Metallo
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Testata di chiusura in metallo verniciato RAL 7035, con altezza di 75 mm, progettata per garantire una chiusura sicura e stabile in impianti elettrici. Questo componente è ideale per completare quadri e contenitori elettrici, offrendo resistenza e protezione contro polvere e agenti esterni, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: End Cap, Width 75mm, Height 75mm, Grey

Produttore

ABB

Testata chiusura metallo verniciato RAL7035 altezza 75mm per quadri elettrici