›

Testata chiusura metallo IP44 H75mm L300mm protezione polvere spruzzi acqua per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07897
Cod. Produttore 07897
Cod. EAN 8000126078978

Informazioni principali

  • Protezione IP44: Ingress Protection
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Tipo: Testata di chiusura
  • Serie: LC07897
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testata di chiusura in metallo con grado di protezione IP44, altezza 75 mm e larghezza 300 mm. Progettata per garantire una chiusura sicura e resistente agli agenti esterni, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione contro polvere e spruzzi d’acqua. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e affidabilità nelle installazioni. Descrizione del produttore: End Cap Ingress Protection IP44 with Mounting Elements, Width 300mm, Height 75mm, Galvanized
Testata chiusura metallo IP44 H75mm L300mm protezione polvere spruzzi acqua per applicazioni elettriche