›

Testata chiusura metallo blu H75mm larghezza 100mm per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08702
Cod. Produttore 08702
Cod. EAN 8000126087024

Informazioni principali

  • Serie: LC08702
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Testata di chiusura
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Anno marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testata di chiusura in metallo di colore blu, altezza 75 mm, progettata per garantire una chiusura sicura e robusta nelle installazioni elettriche. Ideale per completare quadri e sistemi modulari, offre resistenza e durata nel tempo, assicurando protezione e stabilità ai componenti elettrici. La sua struttura solida facilita il montaggio e contribuisce a mantenere l'integrità dell'impianto. Descrizione del produttore: End Cap, Width 100mm, Height 75mm, Bright Blue
Testata chiusura metallo blu H75mm larghezza 100mm per installazioni elettriche